Prix : 3 569,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le 8000BU fournit de la vapeur continue pendant une durée illimitée lorsqu’il est connecté à une conduite d’eau directe ou avec le récipient d’eau de 2 gallons disponible. Il n’y a plus de temps d’arrêt en attendant que la chaudière se repressionne. Associé à la baguette à vapeur de repassage 3900IA, il produit de la vapeur sous pression sèche parfaite pour une grande variété de matériaux et d’applications. Le 8000BU excelle dans la production de vapeur de qualité, sèche et sous pression. La vapeur sous pression est le moyen le plus rapide et le plus efficace de repassage. Il permet aux fibres du tissu d’être adoucies plus rapidement, avec le poids et la chaleur du fer posant les fibres à plat. Cela crée la finition nette et propre exigée par les professionnels.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 dans
- Profondeur 12 dans
- Hauteur 18 dans
- Poids 26 lbs
- Longueur du tuyau 86,4 %"
- Longueur 14 dans
- Longueur du cordon 7
- Largeur de nettoyage 3,5 po
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Vapeur sous pression à alimentation directe avec baguette en aluminium
- Capacité 5,28 qt
- Ampérage 17 A
- Type Vapeur sous pression à alimentation directe avec baguette en aluminium
- Puissance de pression 60 LB/PO2
- Quantité par paquet 1
- Marque Fiable
- Matériau Acier inoxydable
- Température 221F
- Numéro de référence du fabricant 8000BU-3900IA
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vapeur pressurisée fiable de la série 8000 avec baguette en aluminium
3569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit