Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Vapeur sous pression fiable de la série 8000 avec brosse

Vapeur sous pression fiable de la série 8000 avec brosse

Article nº : WBC0049471

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3 569,00 $

Quantité

Le 8000BU fournit de la vapeur continue pendant une durée illimitée lorsqu’il est connecté à une conduite d’eau directe ou avec le récipient d’eau de 2 gallons disponible. Il n’y a plus de temps d’arrêt en attendant que la chaudière se repressionne. Associé à la brosse à vapeur 3800IA, il produit de la vapeur sous pression sèche parfaite pour une grande variété de matériaux et d’applications. Le 8000BU excelle dans la production de vapeur de qualité, sèche et sous pression. La vapeur sous pression est le moyen le plus rapide et le plus efficace de repassage. Il permet aux fibres du tissu d’être adoucies plus rapidement, avec le poids et la chaleur du fer posant les fibres à plat. Cela crée la finition nette et propre exigée par les professionnels.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12 dans
  • Profondeur 12 dans
  • Hauteur 18 dans
  • Poids 26 lbs
  • Longueur du tuyau 86,4 %"
  • Longueur 14 dans
  • Longueur du cordon 7
  • Largeur de nettoyage 3,5 po

Détails du produit

  • Tension 120 V
  • Description Vapeur sous pression à alimentation directe avec brosse
  • Capacité 5,28 qt
  • Ampérage 17 A
  • Type Vapeur sous pression à alimentation directe avec brosse
  • Puissance de pression 60 LB/PO2
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Fiable
  • Matériau Acier inoxydable
  • Température 221F
  • Numéro de référence du fabricant 8000BU-3800IA
  • Couleur Argent
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
Vapeur sous pression fiable de la série 8000 avec brosse

Vapeur sous pression fiable de la série 8000 avec brosse

Article nº : WBC0049471