Souvent achetés ensemble
Prix : 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Orbite Industrial™ globale des postes de travail
Ce centre super fort 5 "x 5" acier post avec des boulons de base au sol avec la base stationnaire (quincaillerie non inclus) pour la stabilité. Pour masquer tous les câbles, le poste comprend 3 ouvertures de gestion des câbles à 15", 42-1/2 » et 70 « H. permet des surfaces de travail à 30 » 40 « permet de H. montage ou des moniteurs à 52 », 66 » 80 « Post H. base mesure 17-1/2 » ou x 17-1/2 ». Finition de manteau de poudre.
Ajouter les surfaces de travail, monture VESA, flotteur de moniteur, support UC et beaucoup plus pour construire un poste de travail informatique personnalisé.
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Profondeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 81 in (205,74 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Montage de l’étage
- Collection Orbite
- Description H 81" Post avec Base fixe
- Assemblage requis Oui
- Type Publier
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 752152BG
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 1 ans
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 752152BG
-
81"H Steel Post W/ Fixed Base - Beige
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jason Pease
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Kit de bras simples avec VESA Mount For Orbit Workstation - Noir
Article nº : 249048
Pas encore évalué
155,95 $
Global Industrial™ Steel Worksurface, 41-1/4"W x 19-1/4"D, Beige
Article nº : 752149
Pas encore évalué
265,95 $
Repose-pieds pour les postes informatiques de Global Industrial™ orbite - Beige
Article nº : 752150
Pas encore évalué
52,95 $
Global Industrial™ Locking Laptop Tray, Fits Up to 17" Laptops, Beige
Article nº : 436952BG
Pas encore évalué
249,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 60,00 $ plus
Global Industrial™ 81"H Steel Post with Fixed Base and Power Outlets - Beige
Article nº : 752152BGE
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
655,00 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ 81"H Steel Post with Fixed Base - Beige
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires