Prix : 229,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 229,95 $ ch.
- Achetez 3-5 225,95 $ ch.
- Acheter 6+ 215,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce sont des étiquettes de papier haut de gamme, de transfert thermique, de blanc vif, enduites, ultra lisses, avec un adhésif acrylique permanent. Ils offrent une excellente qualité d’impression pour l’impression jusqu’à 12 " par seconde.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Diamètre 5 in (12,7 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Taille du noyau 1 in (2,54 cm)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
Détails du produit
- Description Z-Select 4000T
- Étiquettes par rouleau 420
- Type Non perforé
- Marque Zebra
- Matériau Papier couché
- Petits pains 4 in (10,16 cm)
- Numéro de référence du fabricant 82868
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étiquettes en papier non perforé Zebra, 4"L x 6"L, 1 » Core, 5"OD, 4/Pack
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit