Prix : 78,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Stanley® 83-069M, MaxSteel™ Multi-Angle Base Vise
Positionnement infini et verrouillable réalisé avec la conception pivotante-ball. Facilement attaché à la plupart des surfaces de travail avec pince à vis intégrale. Construction durable en aluminium coulé et en acier. Les coussinets de mâchoire amovibles aident à protéger les surfaces contre les dommages et les dommages.
Poids &Dimensions
- Largeur de la mâchoire 2-1/2 po (6,35 cm)
- Taille 2-1/2 po (6,35 cm)
Détails du produit
- Type Étau d’établi
- Marque Stanley
- Type de base 360 degrés swivel et 90' Tilt
- Style Multi Angle
- Numéro de référence du fabricant 83-069 M
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Paula
Date de : Janvier 04, 2023
-
Reviewer : Daniel
Date de : Juin 21, 2019
Votre commentaire :
Super étau - configurations très flexibles, étonnamment robuste pour la taille et toutes les fonctions fonctionnent très bien. Ceci peut être monté dans plusieurs configurations. -
Reviewer : SHERYL
Date de : Juin 21, 2019
Votre commentaire :
C'est un étau de banc formidable. Il peut être petit, mais ce n'est qu'une des raisons pour lesquelles il est si grand. Il peut être monté presque n'importe où et la tête peut être fixée dans beaucoup de positions différentes. Mâchoires ouvertes à un plein 2 3/4 pouces. Fort et durable. Est également livré avec du caoutchouc "Jaw Covers" pour un travail délicat.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Stanley 83-069M MaxSteel™ Multi-Angle Base Vise
78,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit