Prix : 13,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Stanley® 84-098, base Slip mixte pinces, 8" Long
Poignée trempée résistant à l’huile permet une prise en main confortable. Forgé en acier est solide et durable. Conception mixte réglable utilisée pour saisir et le tournage. Répond aux normes ANSI.
Poids &Dimensions
- Longueur 8 in (20,32 cm)
- Gamme de longueur totale 8 au 8/15-16"
- Capacité de la mâchoire 1-3/4 po (4,45 cm)
Détails du produit
- Matériel de poignée Plastique
- Plage de capacité maximale de la mâchoire 1-5/8-2"
- pays La Chine
- Type de handle Anti-dérapant
- Type Slip Joint
- Forme de la mâchoire Combinaison
- Isolées Non
- Famille de couleurs handle Noir
- Marque Stanley
- Coupe-fil Non
- Style Standard
- Surface de la mâchoire Dentelé
- Numéro de référence du fabricant 84-098
- Style de poignée Plastique plongé
- À ressort Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pince à joint coulissant de base Stanley 84-098, 8 po
13,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit