Prix : 38,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pour une prise ferme sur le matériau qui a besoin de flexion ou de coupe, le Stanley® 84-114, 3 Piece Basic Plier Set est livré avec trois outils de pince distincts pour manipuler les tiges de tuyau, fils, et plus encore. Chaque poignée est dotée d’une couche résistante à l’huile qui permet une adhérence confortable sous une position de fixation serrée. Bien que compacts et légers, ces outils sont faits d’acier forgé à la goutte pour une résistance et une durabilité de haut niveau. Répond aux normes ANSI.
L’acier forgé par largage est solide et durable
Ensemble de pinces conçu pour saisir, plier et couper
Répond aux normes ANSI
Comprend : Joint de glissement de 6 pouces, diagonale de 6 pouces, pinces long nez de 6 pouces
Poids &Dimensions
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Gamme de longueur totale 6 au 6/15-16"
Détails du produit
- Matériel de poignée Plastique
- pays La Chine
- Type de handle Anti-dérapant
- Nombre de pièces 3
- Type Jeu de pinces mixte
- Forme de la mâchoire Combinaison
- Famille de couleurs handle Noir
- Isolées Non
- Marque Stanley
- Coupe-fil Oui
- Style Nez long, Joint de glissement, Diagonal
- Numéro de référence du fabricant 84-114
- Surface de la mâchoire Dentelé
- Style de poignée Plastique plongé
- À ressort Non
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Coupeur de Micro - Mini - Eclipse 200-083
Article nº : B1929700
Pas encore évalué
15,75 $
Stanley 84-114 3 Pièce Basic Plier Set (Long Nose, Slip Joint, Diagonal)
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires