Prix : 17,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stanley® 84-212, 2 pces base pince
Poignée trempée résistant à l’huile permet une prise en main confortable. Forgé en acier est solide et durable. Pince à décor saisissant, de pliage et de découpe. Répond aux normes ANSI. Comprend :Pince à joint glissant de 6-1/4 po (159 mm), pince à nez long de 6 po (152 mm)
Poids &Dimensions
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Gamme de longueur totale 6 au 6/15-16"
Détails du produit
- Matériel de poignée Plastique
- pays La Chine
- Type de handle Plastique plongé
- Nombre de pièces 2
- Type Jeu de pinces mixte
- Forme de la mâchoire Hétéro, combinaison
- Famille de couleurs handle Jaune
- Isolées Non
- Marque Stanley
- Coupe-fil Oui
- Style Long nez, glisser le Joint
- Numéro de référence du fabricant 84-212
- Surface de la mâchoire Dentelé
- Style de poignée Plastique plongé
- À ressort Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Coupeur de Micro - Mini - Eclipse 200-083
Article nº : B1929700
Pas encore évalué
15,25 $
Ensemble de base pince Stanley 84-212 2 pièces (Long nez, feuillet Joint)
17,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires