Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce tuyau en caoutchouc est idéal pour être utilisé avec des nettoyeurs haute pression allant jusqu’à 4000 PSI. Il mesure 50' de long et est livré avec un tuyau de 3/8 « .
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau 3/8 en
- Longueur du tuyau 50 pi (15,24 m)
Détails du produit
- Type Tuyau souple
- Marque ÊTRE pression
- Matériau Caoutchouc
- Température maximale 310°F°F
- Numéro de référence du fabricant 85.238.153
- Max PSI 4000 psi
- Couleur Noir
- Style de connexion 3/8" Quick Connect M -F
- Non marquage Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
BE Tuyau de nettoyeur haute pression à eau chaude et froide, 50'L, 4000 PSI, 3/8 »
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit