Prix : 1 265,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La série main 35 broyeurs sont idéale pour les applications de surfaçage ou à l’aide sous forme de fichiers rotatifs. Trois roulements de précision pour graisser fournissent soutien axe rigide, sortie minime et refroidir le moteur. Le boîtier en aluminium moulé de durable, léger et mince configuration permettent meuleuse facile utilisation.
Poids &Dimensions
- Poids 3,2 lbs (1,45 kg)
- Taille 1/4 en
Détails du produit
- Type Utilisation sur secteur
- Marque Dumore
- Tension 115 V
- Description Die Grinder
- Série 35
- Type de commutateur Gâchette
- Numéro de référence du fabricant 8555-210
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Aucune vitesse de chargement 33 000 TR/MIN
- Verrouiller sur Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ponceuse à main Dumore 8555-210, série 35
1265,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit