Prix : 1 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La série 6 moulins à arbre flexible haute vitesse sont une combinaison polyvalente de haute vitesse et haute puissance, fournissant la vitesse requise pour la lumière fonctionne comme le contournage et le polissage des emplois, le couple nécessaire pour le broyage plus lourds et de dépôt et de la vitesse et le couple requis pour l’enlèvement de métaux lourds avec meules en carbure.
Poids &Dimensions
- Poids 11,5 lbs (5,23 kg)
Détails du produit
- Marque Dumore
- Tension 115V, AC ou DC V
- Description Moulin complet haute vitesse
- Série 6
- Taux de retour Note : puissance : 1 / 4
- Roulements Roulements à billes scellés graisse
- Numéro de référence du fabricant 8565-210
- Aucune vitesse de chargement 26 000 TR/MIN
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dumore 8565-210 Flex arbre moulin à haute vitesse, série 6, 115V, 26 000 tr/min
1779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit