Quantité minimale: 2
Prix : 655,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La série 10 est la ponceuse à main populaire industries d’outilleurs-ajusteurs et un travail de précision et d’utilisation tout autour. Il est extrêmement précise et fournit une facilité exceptionnelle du contrôle moins fatigue de l’opérateur. La série 10 est capable de classement rotatif, ébavurant, nettoyage et polissage. Le moteur de Dumore de conception avancée est plus efficace, économise l’énergie et s’exécute plus frais. L’appareil contient deux roulements à billes graisser. Les mandrins de sol de précision prévoir passage rapide et minimise les run-out. L’arrière montés éventuelles commutateur offre sécurité des opérateurs supplémentaires.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Moteur universel HP 1/10
- 22 000 TR/MIN
- 0-5/32 orientée Chuck
- Longueur totale 10"
- 115V AC/DC
- NET weight3 lb 2 oz
- roue capacité 1" monté
Poids &Dimensions
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Taille 5/32 en
Détails du produit
- Type Utilisation sur secteur
- Marque Dumore
- Tension 115 V
- Description Die Grinder
- Série 10
- Type de commutateur Gâchette
- Numéro de référence du fabricant 8571-210
- Puissances en chevaux 1/10 HP
- Aucune vitesse de chargement 21 000 TR/MIN
- Verrouiller sur Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ponceuse à main Dumore 8571-210, série 10, 5/32"
655,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit