Prix : 1 405,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le moulins à main série 9 sont idéal pour les opérations de meulage robuste, notamment meulage des soudures, ébarbage des pièces moulées, des étincelles test, Portage et le polissage des moteurs. Ces moulins à main, propulsés par ventilateur de Dumore moteurs couple élevé 1/4 HP refroidi à moteur, tourne au ralenti à 15 500 tr/min. Trois lourds précision lubrifiés à la graisse roulements à billes de broche rigide soutenir. La tige filetée permettant des utilisation de tige 1/4" monté des roues dans un mandrin à pince ou 3/8" alésage des roues standards.
Poids &Dimensions
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
- Taille 1-1/4 / 2 po
Détails du produit
- Source d'alimentation 115V, AC/DC
- Tension 115 V
- Description Meuleuse droite
- Type de commutateur Gâchette
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Aucune vitesse de chargement 15 000 TR/MIN
- Verrouiller sur Oui
- Type Utilisation sur secteur
- Marque Dumore
- Chuck frais viré type 1/4
- Vitesse 15 000 tr/min
- Série 9
- Numéro de référence du fabricant 8574-210
- Moteur universelle de 1/4
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ponceuse à main Dumore 8574-210, série 9, 1/4 universal, 15 000 tr/min
1405,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit