Quantité minimale: 2
Prix : 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La série 10 est ponceuse à main plus populaire de l’industrie d’outilleurs-ajusteurs et un travail de précision et d’utilisation tout autour. Il est extrêmement précise et fournit une facilité exceptionnelle du contrôle moins fatigue de l’opérateur. La série 10 est capable de classement rotatif, ébavurant, nettoyage et polissage. Le moteur de Dumore de conception avancée est plus efficace, économise l’énergie et s’exécute plus frais. L’appareil contient deux roulements à billes graisser. Le sol de précision mandrins prévoient le passage rapide et réduire au minimum s’épuisent. L’arrière monté interrupteur marche/arrêt offre une sécurité supplémentaire opérateur. Ce kit comprend une sacoche pratique qui contient tout le nécessaire pour le travail outilleurs-ajusteurs et de précision.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Moteur universel HP 1/10
- 22 000 TR/MIN
- 1/4"& collet mandrins de 1/8"
- Longueur totale 10"
- 115V AC/DC
- Poids net lb 3 2 oz.
- roue capacité 1" monté
- 8 Roues montées
- Un démontage
- Deux clés à molette et une pierre de vinaigrette
Poids &Dimensions
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Taille 5/32 en
Détails du produit
- Type Utilisation sur secteur
- Marque Dumore
- Tension 115 V
- Description Die Grinder
- Série 10
- Type de commutateur Gâchette
- Numéro de référence du fabricant 858-0068
- Puissances en chevaux 1/10 HP
- Aucune vitesse de chargement 21 000 TR/MIN
- Verrouiller sur Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dumore 858-0068 valeur ajoutée Kit, série 10
629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit