Prix : 579,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le haut de la ligne Wilton® série Spark-DutyMC avec fuseau de cuivre est supérieur lorsque vous résistez aux éclaboussures de soudage. Chaque Spark-Duty F-Clamp est livré de série avec un ergonomique, anti-fatigue Wilton-Grip® et V-Groove pad accessoire. Bénéficiant d’une garantie à vie, la série 4800S F-Clamps s’accroche avec 4800 livres de force.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Le fuseau plaqué cuivre Spark-Duty prolonge la durée de vie de la pince en protégeant le fuseau et le tampon contre les éclaboussures de soudage nocives.
- Les pads Quick-Twist sont simples et rapides à remplacer par un pad V-Groove inclus dans chaque boîte, ou un pad dentelé en option.
- L’ergonomique Wilton-Grip® a des propriétés anti-fatigue et offre un confort lors d’un serrage répétitif.
Poids &Dimensions
- Taille 36 po
- Profondeur de la gorge 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- Type Robuste
- Marque Wilton
- Description F-Clamp
- Numéro de référence du fabricant 86530
- Pression de serrage nominale 4880
Garantie
- Garantie Durée de vie
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Wilton 86530 Modèle 4800S-36C 36 » Capacité de serrage 7 » Profondeur de gorge Heavy Duty Copper F-Clamp
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires