Prix : 99,95 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le masque de couverture ® 8801 plissé skullerz est destiné à diminuer la propagation de Covid-19 en réduisant la dispersion des gouttelettes lorsque vous parlez, toussez ou éternuez. Ce masque respirant est fait de twill de coton et de maille de polyester souple, répondant à la fois aux recommandations des CDC et de l’OMS pour plusieurs couches de protection. Le maillage interne a un traitement antimicrobien qui tue les bactéries responsables des odeurs. Ce masque facial en coton s’étend verticalement pour s’adapter à un large éventail de formes et de tailles de visage, et un clip de nez réglable et curseurs de boucle d’oreille permettent un ajustement confortable et personnalisé.
La conception plissée de ce masque facial réutilisable s’étend verticalement pour s’adapter confortablement et solidement sur le nez, la bouche et le menton. Le clip avant est réglable pour un ajustement sécurisé sur un large éventail de formes de visage. Il aide également à réduire la buée lorsque vous portez des lunettes. Les boucles élastiques de l’oreille sont recouvertes de matériaux souples et disposent d’un curseur réglable pour un confort accru.
Le skullerz® 8801 revêtement plissé est unique pour accueillir une variété de tailles de tête. Il est lavable à la machine et séchable (sèche-linge, basse) pour un nettoyage facile après chaque utilisation. Chaque paquet comprend douze (12) masques facaux.
Il ne s’agit pas d’un masque chirurgical ou d’un masque médical.
La conception plissée de ce masque facial réutilisable s’étend verticalement pour s’adapter confortablement et solidement sur le nez, la bouche et le menton. Le clip avant est réglable pour un ajustement sécurisé sur un large éventail de formes de visage. Il aide également à réduire la buée lorsque vous portez des lunettes. Les boucles élastiques de l’oreille sont recouvertes de matériaux souples et disposent d’un curseur réglable pour un confort accru.
Le skullerz® 8801 revêtement plissé est unique pour accueillir une variété de tailles de tête. Il est lavable à la machine et séchable (sèche-linge, basse) pour un nettoyage facile après chaque utilisation. Chaque paquet comprend douze (12) masques facaux.
Il ne s’agit pas d’un masque chirurgical ou d’un masque médical.
Poids &Dimensions
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Taille Unique taille
- Longueur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Type de pièce jointe Boucle d’oreille avec curseurs
- Quantité par paquet 12
- Marque Ergodyne
- Prix par Chaque
- Description Masque plissé de couverture faciale
- Matériau Coton/Polyester
- Style Plissé
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lavez-vous les mains Signe, 10" X 14", Plastique
Article nº : B2354845
Pas encore évalué
22,00 $
Masque de couverture plissé noir Ergodyne 8801 - 12-Pack
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires