52,95 $ ch.
Prix: 1 270,80 $ / Pkg of 24
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 270,80 $ /pkg.
- Achetez 3-4 1 198,80 $ /pkg.
- Acheter 5+ 1 150,80 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3M™ Scotch® 893 Filament Tape 2" x 60 Yds. 6 Mil clair - 24 rouleaux/carton
Scotch® Filament Tape 893 offre une excellente solution pour l'épissage en métal, le regroupement des barres d'armature et des tuyaux ou le renforcement de gros contenants en vrac. Ce ruban renforcé par filament a un support clair en polypropylène qui résiste à l'abrasion, à l'humidité, aux éraflures et aux ruptures, même si elle est entaillée ou perforée. Avec une force de tension accrue, cette bande est idéale pour une variété d'applications de renforcement, de sangle et de regroupement. Ce ruban adhésif robuste se dispense facilement sans curling pour une application facile et son système d'adhésif en caoutchouc synthétique multicouche empêche la délamination. L'adhésif synthétique se lie bien à une variété de surfaces couramment utilisées dans les emballages, comme le carton ondulé, la fibre, le plastique et les métaux. Les applications recommandées comprennent le renforcement à haute résistance, le sangle de service lourd, l'étanchéité et la palettisation des cartons, la sécurisation des boîtes, l'épissage en métal, le tablage de bobines, le groupage du métal et du tuyau.
Détails:
Scotch® Filament Tape 893 offre une excellente solution pour l'épissage en métal, le regroupement des barres d'armature et des tuyaux ou le renforcement de gros contenants en vrac. Ce ruban renforcé par filament a un support clair en polypropylène qui résiste à l'abrasion, à l'humidité, aux éraflures et aux ruptures, même si elle est entaillée ou perforée. Avec une force de tension accrue, cette bande est idéale pour une variété d'applications de renforcement, de sangle et de regroupement. Ce ruban adhésif robuste se dispense facilement sans curling pour une application facile et son système d'adhésif en caoutchouc synthétique multicouche empêche la délamination. L'adhésif synthétique se lie bien à une variété de surfaces couramment utilisées dans les emballages, comme le carton ondulé, la fibre, le plastique et les métaux. Les applications recommandées comprennent le renforcement à haute résistance, le sangle de service lourd, l'étanchéité et la palettisation des cartons, la sécurisation des boîtes, l'épissage en métal, le tablage de bobines, le groupage du métal et du tuyau.
Détails:
- La bande à haute résistance et renforcée par filament résiste aux entailles, à l'abrasion et à l'humidité
- Les liaisons adhésives en caoutchouc synthétique s'attachent facilement à la plupart des surfaces en fibre, en plastique et en métal
- Les filaments de fil en verre ajoutent la force pour la fermeture de boîte, le groupage et plus
- Capable de résister aux conditions d'expédition et de manutention difficiles
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Résistance à la traction 300 lb/in
- Longueur 60 yd (54,86 m)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Adhérence 55 oz-in
- Épaisseur mil 6
Détails du produit
- Type Bande de cerclage industriel
- Quantité par paquet 24
- Marque 3M
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 7000028932
- Pourcentage d’allongement 4,5
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
Article nº : 244241
Pas encore évalué
389,95 $
3M™ Scotch® 893 Filament Tape 2" x 60 Yds. 6 Mil clair, qté par paquet : 24
52,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires