Prix : 235,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SpeedClean 8945-0-DEG-FLEX - Rallonge Flexible CoilJet® 0°
Le CoilJet est conçu pour nettoyer les mini split et bobines PTAC et peut être plié à n’importe quelle forme que vous avez besoin. Ce qui rend cette différente de nos autre baguette 8945-FLEX, c’est qu’il a une Quinte sur le motif des buses par rapport à un virage de 90°. Il forme à n’importe quel virage ou courbe pour atteindre les bobines dans même dans les endroits les plus serrés.
Applications :
Le CoilJet est conçu pour nettoyer les mini split et bobines PTAC et peut être plié à n’importe quelle forme que vous avez besoin. Ce qui rend cette différente de nos autre baguette 8945-FLEX, c’est qu’il a une Quinte sur le motif des buses par rapport à un virage de 90°. Il forme à n’importe quel virage ou courbe pour atteindre les bobines dans même dans les endroits les plus serrés.
Applications :
- Mini Split air gestionnaire rouleaux et bobines PTAC
- Unités de réfrigération
- Accessoires de raccordement rapide
- Flexible et peut être re-plié maintes et maintes fois
- A une buse droite sur pour un nettoyage facile des bobines petits, plats
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Longueur 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec CVC
- Marque SpeedClean
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 8945-0-DEG-FLEX
- Couleur Métal
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SpeedClean 8945-0-DEG-FLEX - CoilJet®; Baguette flexible 0°
235,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires