Prix : 185,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SpeedClean 8945 - Lance de pulvérisation aluminium CoilJet®
Atteindre profondément à l’intérieur des condenseurs et évaporateurs avec la baguette en aluminium CoilJet. Il offre une baguette de profil bas qui s’attache rapidement au pistolet CoilJet et peut être placé dans des espaces restreints, notamment entre la grille supérieure des gardes de ventilateur. Le spray est éjecté à un angle de 90° au fond des tubes et dans un éventail large de 45°.
Applications :
Atteindre profondément à l’intérieur des condenseurs et évaporateurs avec la baguette en aluminium CoilJet. Il offre une baguette de profil bas qui s’attache rapidement au pistolet CoilJet et peut être placé dans des espaces restreints, notamment entre la grille supérieure des gardes de ventilateur. Le spray est éjecté à un angle de 90° au fond des tubes et dans un éventail large de 45°.
Applications :
- Condenseur et évaporateur
- Unités de réfrigération
- Construction en aluminium de haute qualité
- Accessoires de raccordement rapide
- Disponible dans une variété de longueurs
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Longueur 39 in (99,06 cm)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec CVC
- Marque SpeedClean
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 8945
- Couleur Métal
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SpeedClean 8945 - CoilJet®; Baguette de pulvérisation d’aluminium
185,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires