31,95 $ ch.
Prix: 1 150,20 $ / Pkg of 36
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 150,20 $ /pkg.
- Acheter 3+ 1 078,20 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3M™ Scotch® 8981 Filament Tape 1" x 60 Yds. 6,6 Mil Clair - 36 rouleaux/carton
Avec une résistance à la tension accrue, Scotch® Filament Tape 8981 offre une bonne solution pour le regroupement des tuyaux ou le renforcement de gros conteneurs en vrac. Construite avec un support en polypropylène clair, renforcé par filament, cette bande est abrasion, humidité, éraflure et résistante à la rupture, même si elle est entaillée ou perforée. Son système adhésif en caoutchouc synthétique multicouche empêche la délamination. L'adhésif synthétique se lie bien à une variété de surfaces couramment utilisées dans les emballages, comme le carton ondulé, la fibre, le plastique et les métaux. Les applications recommandées comprennent le groupage de métal et de tuyaux, le renforcement à haute résistance et le sangles lourds.
Détails:
Avec une résistance à la tension accrue, Scotch® Filament Tape 8981 offre une bonne solution pour le regroupement des tuyaux ou le renforcement de gros conteneurs en vrac. Construite avec un support en polypropylène clair, renforcé par filament, cette bande est abrasion, humidité, éraflure et résistante à la rupture, même si elle est entaillée ou perforée. Son système adhésif en caoutchouc synthétique multicouche empêche la délamination. L'adhésif synthétique se lie bien à une variété de surfaces couramment utilisées dans les emballages, comme le carton ondulé, la fibre, le plastique et les métaux. Les applications recommandées comprennent le groupage de métal et de tuyaux, le renforcement à haute résistance et le sangles lourds.
Détails:
- La bande renforcée par filament à la force industrielle résiste aux entailles, à l'abrasion et à l'humidité
- Les liaisons adhésives en caoutchouc synthétique s'attachent facilement à la plupart des surfaces en fibre, en plastique et en métal
- Les filaments de fil en verre ajoutent la force pour la fermeture de boîte, le groupage et plus
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Résistance à la traction 380 lb/in
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Longueur 60 yd (54,86 m)
- Adhérence 70 oz-in
- Épaisseur mil 6,6
Détails du produit
- Type Bande de cerclage industriel
- Quantité par paquet 36
- Marque 3M
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 7000123468
- Pourcentage d’allongement 3
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
Article nº : 244241
Pas encore évalué
389,95 $
3M™ Scotch® 8981 Filament Tape 1" x 60 Yds. 6,6 Mil Clair, qté par paquet : 36
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires