Voalnts
Couleur
Prix
JW Winco 4BN85/D - fonte à rayons volant w / Revolving poignée - 6,30" Dia x. alésage 500 »
Diamètre
6,30 po
Matériau du corps
Fonte - gravité Norev
Taille d’alésage
1/2 po
Plus d’informations
Tournant la poignée
JW Winco - Roue à main à rayons avec alésage rond - 9,84 » Dia x 0,75 » Bore
Diamètre
9,84 po
Matériau du corps
Tôle d’acier - Finition texturée enduire de poudre noire
Taille d’alésage
3/4 po
Plus d’informations
Cycle d’alésage
JW Winco - 5BF09/A - aluminium solide disque volant sans poignée - 7,87" Dia x. alésage 625"
Diamètre
7,87 po
Matériau du corps
Aluminium - gravité Norev
Taille d’alésage
5/8 po
Plus d’informations
Sanspoignéetournante
JW Winco - 22ME34/A - aluminium 2 à rayons volant sans poignée - 9,84" Dia x 22 mm d’alésage
Diamètre
9,84 po
Matériau du corps
Aluminium - gravité Norev
Taille d’alésage
22 mm
Plus d’informations
Sanspoignéetournante
JW Winco 4BE84/D - aluminium à rayons volant w / Revolving poignée - 3,94" Dia x. alésage 500"
Diamètre
3,94 po
Matériau du corps
Aluminium - gravité Norev
Taille d’alésage
1/2 po
Plus d’informations
Tournant la poignée
JW Winco - 22KE52 - sécurité embrayage w / roulement à aiguilles - 41mm d’alésage mm Dia x 22 & rainure de clavette
Diamètre
41 mm
Matériau du corps
Acier
Taille d’alésage
22 mm
Plus d’informations
Roulement à aiguilles