Prix : 4,74 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Métriques d’aluminium bêta pince pour colliers standard groupe 1. Les coussins sont en polypropylène (couleur verte) recommandé pour les systèmes avec moins de 1500 PSI sans charges dynamiques. Utilisation pour hydraulique standard, construction de la conduite générale, câbles électriques et les applications de tuyauterie obligation générale soumis à des niveaux modérés de choc et de vibration. Coussins en aluminium et sont utilisés dans les applications de chaleur supérieures jusqu'à 500 degrés.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1-3/16 po (3,02 cm)
- Largeur 1-5/16 po (3,33 cm)
- Hauteur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Taille 8 mm
- Longueur 1-7/16 po (3,65 cm)
Détails du produit
- Type Tube, tuyau ou tuyau
- Quantité par paquet 1
- Marque ZSI
- Matériau Aluminium
- Type de raccord Pince Standard série Assemblée
- Numéro de référence du fabricant HM5030RIS
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
8mm aluminium assemblage Standard série Clamp
4,74 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit