Quantité minimale: 4
Prix : 79,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
fronde de chape 9 32/5-16/10 v100 grade crochet avec linguet, limite de charge de travail 5700 lbs
Poids &Dimensions
- Dimension R 3,72 po (9,45 cm)
- Dimension P x L 0,38 "x 0,91"
- Dimension D 0,984 po (2,5 cm)
- Dimension H 1 102 %"
- Dimension A 354 po (.9 cm)
- Dimension G 0,748 po (1,9 cm)
- Dimension O1 1 24 %"
- Dimension O 1,26 %"
- Capacité de poids 5700 lbs (2 590,91 kg)
- Diamètre du matériau - Taille de la chaîne 9/32"-5/16 »
Détails du produit
- pays Italie
- Description V10 Chape sangle crochet avec linguet de
- Type de construction Crochets
- Grade Calibre 100
- Quantité par paquet 1
- Marque Peerless
- Matériau Acier allié
- Numéro de référence du fabricant 8418200
- Couleur Bleu
- Matériau du corps Acier allié
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Peerless™ Cl du V10 8418200 9/32"- 5/16" écharpe au crochet avec linguet de
79,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires