Prix : 265,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 265,95 $ ch.
- Achetez 6-11 249,95 $ ch.
- Acheter 12+ 239,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Little Giant® 9" profond plateau, ras bord
Plateaux réglables peut être reconfigurés dans une grande variété de formes. Utilisez-le avec n’importe lequel des styles plateau disponible ci-dessous pour répondre à vos besoins de stockage spécifiques. 14 indicateur angle de plateaux en direction de châssis pour aider à conserver le contenu. 6 "x 2" roulettes phénoliques, pivotant 2, 2-rigide. Tout soudé avec finition poudrée. 9" plateaux profonds est haut sur les côtés 3 3". Face avant ouverte disponible avec une lèvre 1", ou ras bord,
Plateaux réglables peut être reconfigurés dans une grande variété de formes. Utilisez-le avec n’importe lequel des styles plateau disponible ci-dessous pour répondre à vos besoins de stockage spécifiques. 14 indicateur angle de plateaux en direction de châssis pour aider à conserver le contenu. 6 "x 2" roulettes phénoliques, pivotant 2, 2-rigide. Tout soudé avec finition poudrée. 9" plateaux profonds est haut sur les côtés 3 3". Face avant ouverte disponible avec une lèvre 1", ou ras bord,
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Capacité de poids 150 lbs (68,18 kg)
- Longueur 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- Type Bord avant de rincer
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant AF-PLATEAU-9
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Little Giant® 9" plateau profond AF-plateau-9, ras bord avant
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires