Prix : 17,25 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
9X1 1/2 Phillips Flat Full Body 2/3 Filetage Vis à bois Zingué. Les vis à bois produisent un filetage d’accouplement lorsqu’elles sont assemblées en bois ou en d’autres matériaux résilients. Vis à tête plate sont utilisés lorsque la saillie de l’attache au-dessus de la surface de contact est inacceptable. Généralement 100 degré plat ou pour la fixation des matériaux tendres, plats 82 degrés.
Poids &Dimensions
- Tête Pied plat
- Taille N° 9
- Longueur 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- En voiture Phillips
- Quantité par paquet 100
- pays Importation
- Matériau Acier
- Finition Plaqués de zinc
- Numéro de référence du fabricant WPFI0-901500-100T
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
#9 x 1-1/2 Phillips Flat Full Body 2/3 Filetage Vis à bois Zingué - Pkg de 100
17,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit