Prix : 125,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les cliquets à 90 dents ® Gearwrench ont un arc oscillant de 4 ° et une tête à profil bas pour un accès plus facile aux fixations difficiles à tourner. La conception à 90 dents dépasse les exigences de performance de couple ASME, offrant l’un des cliquets les plus puissants du marché. Ces cliquets Gearwrench® vous aident à le faire™.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- L’engrenage à 90 dents offre un arc oscillant de 4 ° pour faire tourner une fixation dans des limites étroites
- Teardrop, tête à profil bas et interrupteur marche/arrêt encastré permettent un meilleur accès dans les espaces restreints
- Verrouillage de la tête flexible avec 9 positions verrouillées et option déverrouillée pour un angle d’accès réglable
- Conception de tête fermée pour une résistance extrême à l’infiltration de saleté
- Pion haute résistance conçu avec précision pour une durabilité accrue
- Marques on/off très visibles sur la tête
- La finition chromée brillante et entièrement polie s’essuie facilement et résiste à la corrosion
- Respecte ou dépasse les spécifications ASME
Poids &Dimensions
- Largeur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Taille du disque 1/2 en
- Longueur 16-7/8 po (42,86 cm)
Détails du produit
- Matériel de poignée Profilé de
- Marque Engrenage
- Description Verrouillage Flex Head Teardrop Ratchet
- Effet de cliquet Oui
- Matériau Acier allié
- Type de handle Verrouillage Flex
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Gearwrench® 90 Tooth Locking Flex Head Teardrop Ratchet avec 1/2 « Drive Tang, 17 « L
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit