Prix : 54,95 $
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
- B-946 bande de vinyle Arrow est fourni en monté sur toile roulé forme - utiliser deux bandes par marqueur de tuyau
- Brillant, durable, flexible vinyle avec un température froide permanent acrylique adhésif autocollant
- Bonne résistance chimique, l’huile et l’eau
- Durabilité extérieure moyenne ans 8-10
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Longueur 1080 in (2 743,2 cm)
- Hauteur 1080 in (2 743,2 cm)
- Épaisseur 4 po (.01 cm)
- Taille 1" W x yd 30 H x 30 yd L
- Poids 1,07 lbs (.49 kg)
Détails du produit
- Description Sens de la flèche
- Type réfléchissant Anti-reflet
- Intérieur/extérieur Utilisation en extérieur
- Quantité par paquet 1
- Marque Brady
- Matériau Vinyle
- Température d’application minimale 0 °F °F
- Température de service maximale 180 °F °F
- Numéro de référence du fabricant 91425
- Fonctionnalités Résistant à l’abrasion ; Résistant aux produits chimiques
- Couleur Vert
- Température de service minimale -40 °F °F
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
59,95 $
Marqueur de tuyau NMC™ préenroulé et à sangle, air comprimé, convient 3/4 « - 1 » Diamètre de tuyau, Bleu
Article nº : B60595
Pas encore évalué
9,30 $
Sensible à la pression tuyau marqueur - Direction flèche jaune
Article nº : B61366
Pas encore évalué
57,95 $
Brady® 91425 tube marqueur flèche cassette, vinyle, 1" W x 30 vgs., vert/blanc
54,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires