Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
M.K. Morse 9155571740BX1 - 14' 6 » x 1 » x 0,035 Challenger Structural 5/7 Lame de scie à ruban
Conçu pour la longue vie et coupes droites, lames de scie bimétal structurels réduisent le bruit et les vibrations associées aux applications structurales.
Caractéristiques & avantages :
Conçu pour la longue vie et coupes droites, lames de scie bimétal structurels réduisent le bruit et les vibrations associées aux applications structurales.
Caractéristiques & avantages :
- Spécialement conçu pour l’acier de construction
- Idéal pour bundle et interrompu leurs morceaux avec durée de vie
- Réduit les vibrations et le bruit associé à coupe interrompue dans les profils des conseils scolaires
- Hauteur de la dent constante pour la même charge de puce et moins de strippage de dent
- Augmente la force de faisceau interrompu plus droites et regrouper les coupes
Poids &Dimensions
- Largeur de lame 1 in (2,54 cm)
- Longueur 14' 6 » pi
- Epaisseur de la lame 35 po (.09 cm)
Détails du produit
- Matériau dentaire Acier rapide
- Matériau de la lame Bi-Metal
- pays Made in USA
- Jeu de dent Pas variable
- Pour une utilisation avec Faiblement allié, carbone, & aciers de construction métallique. Métaux non ferreux, laiton, Bronze, aluminium
- PAS PAR POUCE 5
- Découpe de contour Non
- Marque M.K. Morse
- Type de dossier Acier allié
- Nom commercial Structurelles de Challenger
- Numéro de référence du fabricant 9155571740BX1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lame de scie 14' 6 "x 1" x 35 Challenger structurels 5/7 bande M.K. Morse 9155571740BX1-
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit