Prix : 165,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Donnez à votre projet de carreaux Palisade un aspect professionnel avec le kit Palisade 94-inchTrim. Ce kit est disponible dans les mêmes finitions que les carreaux Palisade et les planches Palisade et comprend deux garnitures d’angle intérieures de 94 pouces, deux garnitures J de 94 pouces et deux garnitures en L de 94 pouces. Ces garnitures Palisade s’apposent simplement à l’aide d’un adhésif, suivi d’un scellant si elles sont utilisées dans une zone où l’eau est présente. Palisade Trims peut être utilisé dans diverses applications, y compris les salles de bains, les baignoires, les douches, les buanderies et les cuisines.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Cote d’incendie - Classe A
- Approbations/certifications - ASTM E331-00, ASTM G21
Poids &Dimensions
- Largeur 3,5 po (8,89 cm)
- Hauteur 3,5 po (8,89 cm)
- Épaisseur 3,5 po (8,89 cm)
- Longueur 95,375 po (242,25 cm)
Détails du produit
- Matériau de surface Lisses
- Quantité par paquet 6
- Marque Palissade
- Matériau Vinyle
- Style Coller
- Numéro de référence du fabricant 17304
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 10 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Palisade 94"L Hermitage Granite Trim Kit, 6 Pack
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit