57,95 $ ch.
Prix: 2 086,20 $ / Pkg of 36
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3M™ 9498 Adhésif Transfer Tape 1" x 120 Yds 2 Mil Clear - 36 rouleaux/carton
Le ruban adhésif de transfert 3M™ 9498 offre d’excellentes caractéristiques d’épissure volante et de prise humide de départ du noyau. Il est généralement utilisé dans l’industrie de l’impression et fonctionne bien à des vitesses de processus supérieures à 2 000 pieds par minute. Ce ruban peut être utilisé dans des fours jusqu’à 232 °C (450 °F) si les temps de séjour sont de dix secondes ou moins et jusqu’à 250 °F (232 °C) pendant de plus longues périodes. Une fois collé, le ruban adhésif de transfert 3M™ 9498 offre une excellente résistance au pelage et au cisaillement, ce qui le rend idéal pour les applications d’épissage rigoureuses et le collage des plastiques sur les métaux. Il est doté d’un adhésif acrylique de 2,0 mil monté sur une doublure en papier kraft densifié bronzé de 60 lb pour faciliter les applications de découpe.
Détails:
Applications :
Le ruban adhésif de transfert 3M™ 9498 offre d’excellentes caractéristiques d’épissure volante et de prise humide de départ du noyau. Il est généralement utilisé dans l’industrie de l’impression et fonctionne bien à des vitesses de processus supérieures à 2 000 pieds par minute. Ce ruban peut être utilisé dans des fours jusqu’à 232 °C (450 °F) si les temps de séjour sont de dix secondes ou moins et jusqu’à 250 °F (232 °C) pendant de plus longues périodes. Une fois collé, le ruban adhésif de transfert 3M™ 9498 offre une excellente résistance au pelage et au cisaillement, ce qui le rend idéal pour les applications d’épissage rigoureuses et le collage des plastiques sur les métaux. Il est doté d’un adhésif acrylique de 2,0 mil monté sur une doublure en papier kraft densifié bronzé de 60 lb pour faciliter les applications de découpe.
Détails:
- Force de peau ultra-haute et excellente force de cisaillement pour résister à des applications rigoureuses d’épissage
- Obligations bien à la plupart des substrats, y compris les plastiques à faible énergie de surface
- Résistance modérée à la température jusqu’à 250 °F (121 °C)
- Doublure Kraft densifié (DK) de 60 lb pour faciliter les opérations de découpe
- Surfaces conformes aux surfaces irrégulières
Applications :
- Épissage Web
- Démarrage de base
- Liaison à usage général
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Longueur 120 yd (109,73 m)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Épaisseur mil 2
Détails du produit
- Description Ruban adhésif transfert
- Type Rouleaux distribués à la main
- Grade Industriel
- Quantité par paquet 36
- Marque 3M
- Matériau 60e Papier Kraft densifié
- Numéro de référence du fabricant 7000123446
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
Article nº : 244241
Pas encore évalué
389,95 $
3M™ 9498 Adhésif Transfer Tape 1" x 120 Yds 2 Mil Clear, qté par paquet : 36
57,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires