Prix : 455,95 $
Les clients ont également été consultés
Construits en polyéthylène résistant aux produits chimiques de haute densité. Léger, empilable et comprend des inhibiteurs d’UV. Idéal pour le stockage, transport, nettoyage et déversement de confinement. Batterie incinérer complètement. Forkliftable. Ce suremballage 95 gallon détient fûts 55 gallons ou plus petit.
Peut être utilisé avec des groupes d’emballage I, II et III de la conformité des matières dangereuses :
Suremballage DOT 49CFR 173,25
Certifiés à HM-181
UN cote 1H 2/X340/S
Poids &Dimensions
- Diamètre 27-1/8 Haut à 25-9/16 Bas Utilisable dans
- Gamme de capacité 86 à 1200 gal
- Hauteur 41-1/4 po (104,78 cm)
- Capacité de poids 660 lbs (300 kg)
- Poids 54 lbs (24,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Suremballage
- Capacité 95 gal (359,61 l)
- Type Couvercle à vis
- Marque Eagle Mfg
- Matériau Polyéthylène
- Style Détient 55 batterie gal.
- Numéro de référence du fabricant 1690
- Capacité du tambour 1 (3,79 l)
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- UN Rating 1H 2/X300/S
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Sherry
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : DAVE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’était exactement ce dont nous avions besoin-joli tambour de suremballage. Peu de confusion au début (mauvaise communication) entre moi et la personne de vente/j’ai reçu un acier un. Mais global a pris soin de moi tout de suite, à temps pour une classe Hazmat nous faisions à notre Co. Merci. -
Reviewer : Andy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Tout fonctionne très bien sur ces pas de plaintes. Certainement le meilleur prix de suremballage que j’ai pu trouver.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Sont les filets sur le couvercle interne ou externe--le couvercle à vis à l’intérieur du tambour, ou le couvercle à vis sur l’extérieur du tambour ? Le tambour est étanche à l’eau ?
Question posée par : Earl, 16, 2015 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 16, 2015
les vis du couvercle sur la paroi extérieure du tambour et il est étanche à l’eau
-
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
955,00 $
Eagle 1690 95 suremballage gallons avec couvercle vissable
455,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires