Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

3M™ 9502 Adhésif Transfer Tape 24" x 60 Yds 2 Mil Clear

3M™ 9502 Adhésif Transfer Tape 24" x 60 Yds 2 Mil Clear

Article nº : WBB2318141

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 479,95 $

Quantité

3M™ 9502 Adhésif Transfer Tape 24" x 60 Yds 2 Mil Clear - Rouleau de 1

3M™ Adhesive Transfer Tape 9502 dispose de 3M™ adhésive acrylique industrielle 220, qui fournit un bon lien avec les matériaux HSE. Cette doublure en papier de 2 mil est appliquée à une doublure en papier de 4,2 mil de kraft polycoated (PCK), qui le protège jusqu’à ce qu’il soit prêt à être collé au substrat.

Détails:
  • 2 mil nominal 220 adhésif offre une bonne force pure
  • Bonne adhérence de peau aux matériaux de HSE (haute énergie de surface)
  • Le revêtement PCK protège l’adhésif et s’en pele rapidement pour une manipulation facile
  • Solution économique pour une variété d’applications générales de liaison

Applications :
  • Générale industrielle
  • Liaison métallique
  • Liaison métallique peinte
  • Application de plaques nominatives, d’appliques et de garnitures décoratives aux HSE
  • Pièce jointe graphique
  • Lamination au polycarbonate imprimé en sous-surface, matériaux de superposition graphique en polyester


Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Longueur 60 yd (54,86 m)
  • Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
  • Épaisseur mil 2

Détails du produit

  • Description Ruban adhésif transfert
  • Type Rouleaux distribués à la main
  • Grade Industriel
  • Quantité par paquet 1
  • Marque 3M
  • Matériau Papier Kraft polycoated 58
  • Numéro de référence du fabricant 7000123563
  • Couleur Effacer
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
3M™ 9502 Adhésif Transfer Tape 24" x 60 Yds 2 Mil Clear

3M™ 9502 Adhésif Transfer Tape 24" x 60 Yds 2 Mil Clear

Article nº : WBB2318141