Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette étagère en acier se fixe facilement à un kit vertical (vendu séparément) à l’aide d’un support en porte-à-faux pour fournir un stockage supplémentaire. Il dispose de 3 prises duplex pour fournir une source d’alimentation pour les équipements électriques. L’étagère comprend des prises, du câblage, un disjoncteur, un interrupteur et un cordon d’alimentation de 12 'L. Il offre une alimentation de 15A/115V. L’étagère est livrée dans une finition en poudre.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Profondeur de l’accessoire 12 in (30,48 cm)
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Plateau supérieur
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Puissance 15 Volts ampères-115
- Numéro de référence du fabricant 249297BL
- Couleur Bleu
Conformité et certifications
- Certifications cETL, ETL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la capacité de poids de la 96" W shelve monté dans la zone verticale au-dessus du banc ?
Question posée par : Mike, 15 et 2017 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Mike, ce modèle peut contenir pas plus de 100 livres, lorsqu’ils sont uniformément distribués. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Accessoires
Global Industrial™ Étagère en acier, 96 « L x 12 « D, Bleu
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires