Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
TABLETTE INFÉRIEURE POUR
WORKBENCH
Cette étagère inférieure peut être utilisée pour le stockage ou comme un repose-pieds. Mesure 14"D et comprend un backstop de 2"H.
WORKBENCH
Cette étagère inférieure peut être utilisée pour le stockage ou comme un repose-pieds. Mesure 14"D et comprend un backstop de 2"H.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 46 lbs (20,91 kg)
- Profondeur de l’accessoire 14 in (35,56 cm)
- Largeur de l’accessoire 96 in (243,84 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Tablette inférieure
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 606952TN
- Couleur Beige
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Harris
Date de : Juin 04, 2020
-
Reviewer : Mike
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Got la table tout assemblé et il vacille assez bien. J’ai dû visser un morceau de contreplaqué sur le dos pour obtenir le côté à côté vaciller hors de lui et puis visser quelques crochets au mur pour le sécuriser de l’avant vacillant à l’arrière. Le haut est OK, a quelques imperfections là où les planches ne sont pas complètement plat. Si je devais le refaire, je ne dépenserais pas l’argent sur ce banc.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 96 « L x 15 « D, Tan
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit