Global Industrial™ 96x30 Production Workbench Maple Square Edge - Tiroir, Verticale - Plateau TN
Article nº : WB318995TN
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Stratifié ESD
- Plastique stratifié
- Bloc de Boucher d’érable
- Top Shop
Bloc de Boucher d’érable
- Bleu
- Beige
Beige
Prix : 1 939,00 $
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Configuration polyvalente avec tiroir, montant et étagère
Ces bancs de production offrent la même construction de haute qualité que nos bancs de lourds, mais avec la commodité du verrouillage des tiroirs empilables. L’établi industriel de haute qualité est conçu pour durer en utilisant de l’acier tubulaire robuste de calibre 2 « x 2 » x 14 pieds réglables en hauteur. Les jambes s’ajustent par incréments de 2 pouces. Ces établis sont testés pour Capacité de 5 000 lb. Le tiroir 6 « H peut être monté à gauche ou à droite sous le comptoir pour un rangement verrouillable. Sécurise les outils précieux, les fournitures et plus encore à l’aide d’un verrou de cylindre avec 2 touches. Tiroir court lisse sur galets en nylon. De base comporte un ensemble de patins réglables de plancher mise à niveau et un ensemble de nivellement des repose-pieds qui permettent l’ancrage de sol. Finition de manteau de poudre. Montage facile et rapide.
Banc comprend:
- Tiroirs verrouillables
- Kit droit avec l'étagère
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 79-3/4 po (202,57 cm)
- Hauteur nominale 80 in (203,2 cm)
- Hauteur des jambes 30 à 42 pouces
- Épaisseur supérieure 1-3/4 po (4,45 cm)
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
Détails du produit
- Type de réglage Pied boulonné
- Assemblage requis Oui
- Type de construction À assembler
- Type Atelier de production
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Matériau Acier
- Style Banc avec tiroir, montants et plateau 6"
- Type de jambe Réglable
- Nombre de tiroirs 1
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes 1
- Type d’étagère Partie supérieure
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 318995TN
- Couleur Beige
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ 10-30 » Écran plat Vesa Monitor Mount, 6-3/4"L x 1-1/2"D, Noir
Article nº : 493573MM
Pas encore évalué
92,95 $
Global Industrial™ Flip Up Keyboard & Mouse Tray, 18 « W, Noir
Article nº : 493573KT
Pas encore évalué
155,95 $
Global Industrial™ 17 » Locking Laptop Tray Kit, 18"L x 14"D, Noir
Article nº : 493573LT
Pas encore évalué
145,95 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial™ Armoire de sécurité pour ordinateur portable, 19-3/4 « L x 4-3 / 4 « D, Noir
Article nº : 493573LC
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 96 « W
Article nº : 319406
Pas encore évalué
335,95 $
Ventilateur de station de travail industriel Global Industrial™ 12 » avec bras de ventilateur de 23 pouces, noir
Article nº : 493635
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial™ Tool Organizer W / 28 Slots, 12-1/2"L x 6-7/16"D, Tan
Article nº : 319402TN
Pas encore évalué
145,95 $
165,95 $
Global Industrial™ 96x30 Production Workbench Maple Square Edge - Tiroir, Verticale - Plateau TN
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires