Prix : 3 139,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
United Visual 96 "x 48" 3-porte extérieure clos sur visages lumineux w/Satin armature en aluminium
Cette Corkboard joint extérieur affiche des messages importants à l’extérieur. Armature d’en aluminium anodisé satiné. Intérieur de liège naturel auto-obturant. Fenêtre en acrylique. Les portes vérouillables monté sur charnières de piano pleine longueur (deux clés inclus). Toutes les unités lumineuses allumées de haut. Conseils extérieurs ont scellé support en aluminium et des trous de drainage. Dimensions boîtier : 1" large châssis, 1-7/16" cadre de porte large, 3-1/8" illuminé profondeur extérieur, 1-5/8" illuminé profondeur intérieure. Comprend 3 portes. Intérieur de Cork, armature Satin finish. 96" W x 48" H globale.
Cette Corkboard joint extérieur affiche des messages importants à l’extérieur. Armature d’en aluminium anodisé satiné. Intérieur de liège naturel auto-obturant. Fenêtre en acrylique. Les portes vérouillables monté sur charnières de piano pleine longueur (deux clés inclus). Toutes les unités lumineuses allumées de haut. Conseils extérieurs ont scellé support en aluminium et des trous de drainage. Dimensions boîtier : 1" large châssis, 1-7/16" cadre de porte large, 3-1/8" illuminé profondeur extérieur, 1-5/8" illuminé profondeur intérieure. Comprend 3 portes. Intérieur de Cork, armature Satin finish. 96" W x 48" H globale.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Poids 117 lbs (53,18 kg)
- Profondeur intérieure 1-5/8 po (4,13 cm)
- Taille du conseil (W x H) 96 x 48 po
Détails du produit
- Description Babillard clos en plein air
- Type d’arête Ligne droite
- Nombre de portes 3
- Type Panneau de liège
- Matériau de surface Liège
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque United Visual Products
- Type de porte À charnières
- Style Allumé sans en-tête
- Numéro de référence du fabricant UV420I-SATIN-CORK
- Couleur Naturel
- Matériau de cadre Aluminium
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,25 $
1 519,00 $
Polly produits grand Message Center - 2/2 face messages, Green, 52" W x 42" H
Article nº : B666134
Pas encore évalué
3 385,00 $
Panneau de liège d’extérieur illuminé United Visual de 96 po larg. x 48 po haut. à 3 porte, avec cadre en aluminium satiné
3139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires