Prix : 609,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Century 9605A, Moteur à moteur à moteur à moteur à moteur à moteur à moteur à moteur à moteur direct, CFP
- 3,9 amplis de
- Condensateur: 20MFD-370VAC Requis
- Protection thermique : Automatique
- Température ambiante maximale: 40 C
- Cycle de service: Continous
- Bouchon d'inversion, Comprend des anneaux de montage, 23in conduit, Pas de thru-bolts étendus
Poids &Dimensions
- Poids 18,5 lbs (8,41 kg)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 277 V
- RPM nominal 1075
- Cadre 48
- Facteur de service 1
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Devoir Continous
- Phase 1
- Marque Siècle
- Ampères à pleine charge 3,9/2,2/1,6 FLA
- Pôles 6
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 9605A
- Température ambiante 40 ° C
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Century 9605A, Direct Drive Blower Motor, 3/4 HP, 1075 RPM, 5,6 Dia, 277V
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit