Prix : 19,50 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 19,50 $ ch.
- Acheter 4+ 18,75 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Connect-tout est fait avec une sangle souple qui s’adapte autour de n’importe quel bollard forme, pôle ou post. Chaque connexion-tous ont deux crochets de glissement qui peuvent être positionnés 180 degrés pour former une ligne droite ou 90 degrés dehors pour créer un coin. 30 1/2 "réglable sangle avec 2 C-crochets réglables. Utilisez pour vous connecter 2" chaîne en plastique aux Bollards, délinéateurs, poste et autres. Convient jusqu'à 17" objets de diamètre. Sangle est élastomère thermoplastique.
BR>
BR>
Poids &Dimensions
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Longueur 30-1/2 po (9,3 m)
Détails du produit
- Type Se connecter-ALL sangle
- Pour une utilisation avec Jusqu’à 11 » Dia. Objets
- Quantité par paquet 1
- Marque M. Chain
- Description Se connecter-ALL sangle
- Matériau TPE/HDPE avec inhibiteurs UV
- Numéro de référence du fabricant 97603-L
- Couleur Noir
- Comprend 1 Grande sangle Connect-ALL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Maree
Date de : Juillet 26, 2017
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Barrière pliante mondiale en tissu industriel™, vert lime, la sécurité d’abord
Article nº : 708548EN
Pas encore évalué
165,95 $
M. le président Connect-ALL Strap, Grand, Noir
19,5 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires