Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

USG 98241 Halcyon™ ClimaPlus™ Panneaux plafonds, Fibre minérale, Blanc, 48" x 24"

USG 98241 Halcyon™ ClimaPlus™ Panneaux plafonds, Fibre minérale, Blanc, 48" x 24"

Article nº : WBB1627282

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 269,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

USG 2410 Radar™ ClimaPlus™ plafond panneaux, fibres minérales, blanc, 48 "x 24"

USG 2410 Radar™ ClimaPlus™ plafond panneaux, fibres minérales, blanc, 48 "x 24"

USG 56099 Clean Room™ ClimaPlus™ Panneaux de plafond, Fibre minérale, Blanc, 24" x 24"

USG 56099 Clean Room™ ClimaPlus™ Panneaux de plafond, Fibre minérale, Blanc, 24" x 24"

USG 7057G Premier Hi-Lite™ Kapok ClimaPlus™ Panneaux de plafond, Fibre de verre, Blanc, 48" x 24"

USG 7057G Premier Hi-Lite™ Kapok ClimaPlus™ Panneaux de plafond, Fibre de verre, Blanc, 48" x 24"

USG 7051G Premier Hi-Lite™ Twill ClimaPlus™ Panneaux de plafond, Fibre de verre, Blanc, 48" x 24"

USG 7051G Premier Hi-Lite™ Twill ClimaPlus™ Panneaux de plafond, Fibre de verre, Blanc, 48" x 24"

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

USG Halcyon™ClimaPlus™#98241, 2'x4'x1", Square Edge

La tuile de plafond ™ USG Halcyon™ ClimaPlus est dotée d'une réduction exceptionnelle du bruit pour les bureaux à aire ouverte. Sa réflectofloire haute lumière réduit les luminaires et la consommation d'énergie. Ce produit a une finition lavable et frottable qui est résistante à l'impact et aux rayures. Ce produit est doté d'un visuel monolithique non directionnel qui réduit le temps d'installation et les déchets. Ce produit est doté de la garantie système De 30 ans de ClimaPlus ™ contre le sag visible, la moisissure et la moisissure.
  • Matériau en fibre de verre
  • Facile à installer dans un panneau Grille suspendu
  • Le tapis de base léger en fibre de verre et le modèle non directionnel rendent l'installation rapide et facile
  • Indice de feu de classe A
  • Coefficient de réduction du bruit de 0,90
  • Finition broussailleuse lavable
  • Peut être nettoyé facilement avec une éponge humide
  • Pour une utilisation avec large grille 15/16"
  • 12/caisse

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)
  • Épaisseur 1 in (2,54 cm)
  • Poids 3,75 lbs (1,7 kg)

Détails du produit

  • Modèle Non directionnelle
  • CAC 20
  • CNRC 0,95 
  • Type d’arête Carré 
  • Pourcentage de contenu recyclé 34
  • Réflexion de la lumière 0,88 
  • Marque GROUPE DE SÉCURITÉ UNIVERSEL
  • Quantité par paquet 12
  • Style de montage Suspendu
  • Matériau Fibres minérales
  • Numéro de référence du fabricant 98241
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 ans - Produit individuel, garantie de 30 ans avec systèmes de suspension de marque Donn
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
USG 98241 Halcyon™ ClimaPlus™ Panneaux plafonds, Fibre minérale, Blanc, 48" x 24"

USG 98241 Halcyon™ ClimaPlus™ Panneaux plafonds, Fibre minérale, Blanc, 48" x 24"

Article nº : WBB1627282