10,50 $ ch.
Prix: 756,00 $ / Pkg de 72
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3M™ Scotch® 987 ATG Adhesive Transfer Tape 1/4" x 60 Yds. 2 Mil clair - 72 rouleaux/carton
3M™ ATG Adhesive Transfer Tape 987 lie rapidement une grande variété de matériaux plus légers, y compris le papier non couché et enduit, le stock de carte, le carton, le tapis, les tissus légers, les feuilles, les plastiques flexibles et la planche en mousse. Offre une bonne adhérence et une résistance aux UV. Plaie inverse sur un noyau unique de 1 pouces conçu pour une utilisation avec un Applicateur ATG scotch®.
Détails:
Applications :
3M™ ATG Adhesive Transfer Tape 987 lie rapidement une grande variété de matériaux plus légers, y compris le papier non couché et enduit, le stock de carte, le carton, le tapis, les tissus légers, les feuilles, les plastiques flexibles et la planche en mousse. Offre une bonne adhérence et une résistance aux UV. Plaie inverse sur un noyau unique de 1 pouces conçu pour une utilisation avec un Applicateur ATG scotch®.
Détails:
- Obligations en contact avec les stocks de papier et autres matériaux légers
- Idéal d'adhésif transparent pour l'assemblage d'impression, l'artisanat du papier et les applications de cadrage d'images
- Offre un bon solvant, de l'humidité, de l'humidité et une bonne résistance aux UV
- Adhère bien aux surfaces lisses et modérément texturées
- Se conforme facilement aux courbes et aux contours
Applications :
- Panneau de tapis de bond dans des cadres d'image et des couvertures de poussière
- Menus, invitations, tentes de table, cartes
- Pièce jointe à caractère général
- Point d'achat, affichages promotionnels et encarts
Poids &Dimensions
- Largeur 1/4 en
- Longueur 60 yd (54,86 m)
- Taille du noyau 1 in (2,54 cm)
- Adhérence 20 oz-in
- Épaisseur mil 1,7
Détails du produit
- Description Bande de transfert adhésive ATG
- Type Rouleaux de distributeur
- Grade Économie
- Quantité par paquet 72
- Marque 3M
- Matériau 60e Papier Kraft densifié
- Numéro de référence du fabricant 7010295391
- Couleur Effacer
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
Article nº : 244241
Pas encore évalué
395,95 $
3M™ Scotch® 987 ATG Adhesive Transfer Tape 1/4" x 60 Yds. 2 Mil clair, qté par paquet : 72
10,5 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires