Prix : 149,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Single-cône, auto-centrants conception sans bride de montage destiné aux composants au moyen de s’ennuyer. Monté le composant se déplace axialement lors de l’installation.
Poids &Dimensions
- Taille de vis blocage M4 X 10
- Dimension D2 1,142 po (2,9 cm)
- Dimension D 0,63 po (1,6 cm)
- Vis de verrouillage MA 3,7 lb-pi
- Dimension L3 1,22 po (3,1 cm)
- Longueur d’axe 9 in (22,86 cm)
- Dimension L1 0,945 po (2,4 cm)
- Dimension L 0,551 po (1,4 cm)
- Diagramme Dimension D 354 po (.9 cm)
- Dimension D1 1,024 po (2,6 cm)
- Dimension L2 1,063 po (2,7 cm)
- Télécopieur (Lbs.F) 2 191 lbs
- MT 32 lbs (14,55 kg)
Détails du produit
- PH (LB/PO2) 16 736 psi
- Nombre de vis de verrouillage 4
- DN 931
- Marque Climax Metal
- Série C170
- Matériau Climax Metal
- PS 29 753 psi
- Numéro de référence du fabricant C170M - 9 x 16
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Point culminant de métal, 9mm blocage Assemblée C170 série, C170M - 9 X 16, métrique, M4 X 10
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit