Prix : 95,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Banc de travail pour le côté SUNEX® fournit une surface de travail supplémentaire pour les chariots de Service.
Banc de travail pour le côté Sunex est faite d’acier pour une durée de longévité. Banc de travail 30 lb capacité inclut une lèvre retenue pour garder des stylos, des petites pièces et des autres éléments en place. Plis de la tablette vers le bas pour le stockage quand pas en service. La finition de couleur est Rouge.
Banc de travail pour le côté Sunex est faite d’acier pour une durée de longévité. Banc de travail 30 lb capacité inclut une lèvre retenue pour garder des stylos, des petites pièces et des autres éléments en place. Plis de la tablette vers le bas pour le stockage quand pas en service. La finition de couleur est Rouge.
Poids &Dimensions
- Profondeur 16-3/8 po (41,59 cm)
- Largeur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Capacité de poids 30 lbs (13,64 kg)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 0
- Nombre de tablettes 1
- Type Tablette latérale
- Quantité par paquet 1
- Marque SUNEX
- Matériau Acier
- Style Banc de travail côté
- Numéro de référence du fabricant 8004
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : TOMMIE
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ruban de sécurité Global Industrial™, 2 po l x 108 pi L, 5 Mil, bleu, 1 rouleau
Article nº : 670651BL
Pas encore évalué
11,25 $
66,95 $
SUNEX outils 8004 côté rouge banc de travail pour chariot d’outil 8013A
95,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires