Prix : 77,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Remplissez cette polyester robuste sac des absorbants pour la sécurité de déversement sur le pouce. Polyester compact sac de voyage dans la couleur noire de crasse-masquage stocke des produits absorbants (non inclus) pour faciliter l’accès lors d’un déversement d’urgence. Fait gagner du temps et facilite la réponse plus rapide. Grand sac polochon souples offre commodité grab-and-go et est idéal pour une utilisation dans les véhicules du parc automobile. Fermeture à glissière donne fermeture sécurisée pour protéger les sorbants contre la saleté et les dommages. « Spill Kit » imprimé sur le rabat supérieur.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Longueur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Description Sac de sport noir
- Type Kit
- Marque SpillTech
- Matériau du conteneur Polyester
- Roues Non
- Matériau Polyester
- Durée de vie 1
- Numéro de référence du fabricant A-BLACKBAG
- Type de conteneur Sac
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
19,00 $
Sol signe - attention Gardez de déversement de produits chimiques sur
Article nº : B172307
Pas encore évalué
54,95 $
SpillTech A-BLACKBAG Duffle Bag, noir, 18" L X 11" W X 11 "H
77,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires