Souvent achetés ensemble
Prix : 659,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 659,00 $ ch.
- Achetez 6-11 629,00 $ ch.
- Acheter 12+ 609,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Little Giant® « A » Frame réglable plateau plateau camion, Monobras
Plateaux réglables peut être reconfigurés dans une grande variété de formes. Utilisez-le avec n’importe lequel des styles plateau disponible ci-dessous pour répondre à vos besoins de stockage spécifiques. 14 indicateur angle de plateaux en direction de châssis pour aider à conserver le contenu. 6 "x 2" roulettes phénoliques, pivotant 2, 2-rigide. Tous soudé avec poudre enduit fini.
Remarque : Les plateaux est vendus séparément.
Plateaux réglables peut être reconfigurés dans une grande variété de formes. Utilisez-le avec n’importe lequel des styles plateau disponible ci-dessous pour répondre à vos besoins de stockage spécifiques. 14 indicateur angle de plateaux en direction de châssis pour aider à conserver le contenu. 6 "x 2" roulettes phénoliques, pivotant 2, 2-rigide. Tous soudé avec poudre enduit fini.
Remarque : Les plateaux est vendus séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 67 in (170,18 cm)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Type Simple face
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant AFS-2440-6PH
- Couleur Gris
- Type de roue Phénolique
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PAUL
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Little Giant® 9" plateau profond AF-plateau-9, ras bord avant
Article nº : B288267
Pas encore évalué
265,95 $
Giant® petit plateau encastré AF-plateau-FLUSH
Article nº : B288268
Pas encore évalué
329,95 $
Petit Giant® a-frame réglable plateau plateau camion AFS-2440-6PH, recto
659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires