Prix : 77,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Définissez les plis ® panneau de plancher a-frame pour promouvoir la distanciation sociale dans les lieux de travail et d’autres installations. Rappelez aux gens de garder une distance afin d’arrêter la propagation de la maladie. Les panneaux W x 12 » W de 20 po ont un message et un symbole audacieux des deux côtés. Plastique robuste à fort impact. Découpe de poignée supérieure pour le transport. Configuration rapide et facile, et se plie à plat pour le transport et le stockage. Made In USA.
Nombre de parties des fabricants : PFR120
Nombre de parties des fabricants : PFR120
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 0,25 po (.64 cm)
- Poids 1,925 lbs (.88 kg)
- Longueur 20 in (50,8 cm)
- Épaisseur mil 0,12
Détails du produit
- Légende de signe Attendre ici pour passer à la caisse
- Emplacement de montage Stand
- Forme du signe Trapèze
- Quantité par paquet 1
- Marque Accuform
- Matériau Plastique
- Position de la légende Arrêter
- Numéro de référence du fabricant PFR120
- Couleur Multicolore
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accuform® panneau de plancher a-frame, Stop Wait Here to Checkout, 20 » H x 12 » W, Plastique
77,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit