Prix : 635,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Century 4 5/16 « Moteur à pôle ombragé - Tr/min 1550 115 Volts
- Service continu, vol sur moteurs à entraînement direct
- Ombragé de poteau
- Automatique de surcharge
- 60 HZ
- Monophasé
- Modèles universels
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 375
- Longueur moins d’arbre 4-3/7 po (11,25 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1550
- Puissances en chevaux 1/15 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Numéro de pièce/modèle compatible GE 2934 | Jenn-Air 80CR
- Rotation CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 2,1 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1550 rpm
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 78
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle 78, 4 5/16" ombragé pôle automobile - 1550 tr/min 115 Volts
635,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit