Prix : 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Century 5-5/8 « Moteur de soufflante à entraînement direct - 208 à 230 volts, 1075 tr/min
- 60 HZ
- Monophasé
- Automatique de surcharge
- Cadre 48
- 2 1/2 anneaux de montage
- Extended boulons traversants
- 40C degré ambiant
- Condensateur permanent Split
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur d’axe 1-7/8 po (4,76 cm)
- Longueur moins d’arbre 5,61 po (14,25 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 208-230 V
- Emplacement de montage Face en C
- Nombre de vitesses 3
- RPM nominal 1075
- Cadre 48
- Facteur de service 115
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur permanent Split
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 5,1 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant BD1106
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle BD1106, 5-5/8" moteur Direct Drive-souffleur - 208-230 Volts 1075 t/mn
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit