Prix : 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Siècle 5 5/8 "condensateur condensateur ventilateur moteur auxiliaire - 460 volts 1075 tr/min
- Condensateur permanent Split
- 48Y Frame
- Goujon / montage de la bande du ventre
- Automatique de surcharge
- 60 HZ
- Monophasé
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur d’axe 5-1/2 po (13,97 cm)
- Longueur moins d’arbre 5-5/8 po (14,29 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 460 V
- Emplacement de montage Goujon
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1075
- Cadre 48
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur permanent Split
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 2,1 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 158A
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle 158 a, 5 5/8" condenseur ventilateur moteur à condensateur auxiliaire - 460 Volts 1075 t/mn
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit