Prix : 759,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Siècle 5 5/8 "condensateur condensateur ventilateur moteur auxiliaire - Tr/min 825 460 Volts
- Condensateur permanent Split
- 48Y Frame
- Goujon / montage de la bande du ventre
- Automatique de surcharge
- 60 HZ
- Monophasé
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur d’axe 6-4/9 po (16,37 cm)
- Longueur moins d’arbre 5,61 po (14,25 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 0-1000 tr/min
- Tension 460 V
- Emplacement de montage Bande de ventre/Stud
- Nombre de vitesses 1
- Cadre 48
- RPM nominal 825
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur permanent Split
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 0,9 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 825 tr/min
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant FH1038
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle FH1038, 5 5/8" Split condensateur condensateur du ventilateur moteur - RPM 825 460 Volts
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit