Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur à pôle ombragé Century 5 » - Tr/min 1050 115 Volts
- Ombragé de poteau
- Boîtier ouvert
- Automatique de surcharge
- 60 HZ
- Cadre 42
- Monophasé
- Rotation est déterminée en regardant l’extrémité de l’arbre
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur moins d’arbre 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Goujon
- Nombre de vitesses 2
- RPM nominal 1050
- Puissances en chevaux 1/8 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Numéro de pièce/modèle compatible GE 2981 | Nordyne 901375
- Rotation DS (Double arbre) °
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 4,8/3,3 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1050 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 346
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur à pôles ombragés 5 po Century 346 - 1050 RPM 115 volts
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit